レイメイ藤井
レイメイ藤井の 製図用品
レイメイ藤井の 定規
レイメイ藤井の 直線定規
先生おすすめ直定規15センチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67326806
品番
APJ93
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)
【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚
質量(g)
19
エコマーク認定
認定
測定範囲(cm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 069