uni(三菱鉛筆)
シグノ替芯 05 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67326919
品番
UMR105.33
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
顔料インクを使用しているので、なめらかでにじまないゲルインクボールペン
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク色
青
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0363-29
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
繰り返し・詰め替え
対応