0114135 部品 エアインパクトレンチ KW-140P 空研 67331854

 

0114135 部品 エアインパクトレンチ KW-140P 空研 67331854
0114135 部品 エアインパクトレンチ KW-140P 空研 67331854

部品 エアインパクトレンチ KW-140P

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
形状図番41
41
1+●
2
3
4
5
5.1
6
6-1
6.2
7
8
10
11
12
13
14
15
16+△
17
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36+×
37
38
39
40+口
42
44
45
部品名称カバーシール
カバーシール
モータケースC.P
F棒
ウレタンボール
Fスプリング
ねじスリーブ
"O"リング
マフラ
マフラ止めリング
Fレバー
スプリングピン
C弁
止め輪
Cレバー
R弁
R弁ノブ
ケースカバーC.P
ノックスプリング
モータパッキン
上エンドプレート
深溝玉軸受
シリンダ
ロータ
下エンドプレート
スペーサ
カム
ドッグ
後プロテクトゴム
ハンマホイール
ホイール受
前プロテクトゴム
クラッチシャンクC.P
2"クラッチシャンクC.P
リテーナリング
スラスト板
クラッチケースC.P
クラッチパッキン
オイルシール
内容量1個注文コード67331854品番0114135
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
部品名称カバーシール形状図番41
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67331434
2022-06-26
用途: エアインパクトレンチの修理

経年劣化で破損したウレタンボールなど小さな部品が手に入り、助かっています。

対象商品 : 67331818
2017-10-26
用途: 冬タイヤに交換時インパクトから駒が落ちないように。

取り付け作業も装着しやすく、思った通り良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする