曜日別特売
00119M13A 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332457

 

00119M13A 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332457
00119M13A 部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研 67332457

部品 中型インパクトレンチ KW-19HP

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番6-1
6-1
1+○
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37+口
38
39
40
41
部品名称F弁
F弁
モータケースC.P
オイルプラグ
排気カバー
Fスプリング
ねじスリーブ
スプリングピン
ノックスプリング
ノックピン
"O"リング
R弁
"0"リング
F棒(B)
Fレバー
C弁
ケースカバーC.P
モータパッキン
深溝玉軸受
上エンドプレート
ロータ
シリンダ
下エンドプレート
オイルシール
スペーサ
ハンマケージ
クラッチシャンクC.P
リテーナリング
クラッチケースC.P
2"クラッチシャンクC.P
クラッチシャンクCP(穴あき)
WA六角穴付ボルト
内容量1個注文コード67332457品番00119M13A
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
部品名称F弁形状図番6-1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-10
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今回 インパクトレンチのリテーナリングを購入しました この型のインパクトレンチではないのですがバッチリ使えました 単品ではない部品だと思っていたので助かりました 安く手に入って良かったです

対象商品 : 67332755
2022-03-20
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して順調に使用できています。
取扱終了のパーツもあるので、また扱っていただければよいのですが。

対象商品 : 67332563
2020-02-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安く パーツを購入でき 素早い手配で仕事上 非常に助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする