曜日別特売
ZOO16003Z 部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研 67337856

 

ZOO16003Z 部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研 67337856
ZOO16003Z 部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研 67337856

部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
形状図番39
39
31
1+○
2
3
4
5
6
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
42+△
43
44
45
46
47
48
49
50+口
51
55
57
58
59
60
61
部品名称深溝玉軸受
深溝玉軸受
モータケースC.P
Fレバー
スプリングピン
マフラ
"O"リング
マフラ止めリング
ねじスリーブ
ノックスプリング
スチールボール
"0"リング
C弁
止め輪
Cレバー
ケースカバーC.P
R弁
R弁のぶ
モータパッキン
後プロテクトゴム
上エンドプレート
ロータ
ブレード
シリンダ
下エンドプレート
ハンマホイール
アンビルC.P
2"アンビルC.P
3"アンビルC.P
リテーナ
アンビル片
カム
問座
プランジャーA
主ばね
プランジャーB
クラッチケースC.P
前プロテクトゴム
リテーナリング
F棒
ウレタンボール
Fスプリング
内容量1個注文コード67337856品番ZOO16003Z
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
部品名称深溝玉軸受形状図番39
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: インパクトレンチの修理

本体を取り換えるより格安で工具が復活してくれました。
また、修理メンテナンスをすると工具に愛着がわいて大切に使用するようになる気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする