タンガロイ
ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
2
3
5
4
6
8
10
12
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342144
品番
TECCS160E3-16W16-92 AH725
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
首下長(mm)
32
材質
AH725
刃数
3
先端径(mm)
16
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応