タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
1.5
8
10
9
12
18
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342896
品番
TEC180B3-32C18-92 AH725
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
18
刃長(mm)
32
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
18
刃数
3
刃径(Φmm)
18
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応