タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
先端径(mm)
12
8
10
20
シャンク径(Φmm)
12
8
10
20
刃長(mm)
26
19
22
38
全長(mm)
83
63
72
104
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342993
品番
TEC120H5M-26C12CFR0.6-83 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応