タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-D6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
8
10
12
14
16
20
6
先端径(mm)
20
8
10
12
14
16
20
6
シャンク径(Φmm)
20
8
10
12
14
16
20
6
刃長(mm)
38
20
22
25
30
32
38
13
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343054
品番
TEC200D6-38C20H104 AH750
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
AH750
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応