タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B4-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
67343194
品番
TEC100B4-22C10R05-72 AH725
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応