タンガロイ
ソリッドエンドミル TECC-B/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
4
5
6
先端径(mm)
12
8
10
12
16
20
4
5
6
シャンク径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
4
5
6
刃長(mm)
25
20
22
25
32
38
12
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343982
品番
TECC120E3-25C12-83 AH725
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
12
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応