曜日別特売

ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
内容量1本注文コード67344052品番TECS020E3-03W06-57 AH725
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
全長(mm)57刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首下長(mm)7材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする