タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A2-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
32
先端径(mm)
3.5
注文コード
67344725
品番
TEC035A2-12C035-E32 AH725
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
2
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
3.5
先端径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応