タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A2-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
63
先端径(mm)
8
注文コード
67344795
品番
TEC080A2-20C08-E63 AH725
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
2
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応