タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A/E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
12
2
3
4
5
6
8
7
10
9
14
16
先端径(mm)
6
12
2
3
4
5
6
8
7
10
9
14
16
シャンク径(Φmm)
6
12
2
3
4
5
6
8
7
10
9
14
16
刃長(mm)
16
15
8
12
14
16
20
22
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344908
品番
TEC060E3-16C06-E50 AH725
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端径(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
6
材質
AH725
刃数
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応