タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.5
3.5
4.5
シャンク径(Φmm)
4.5
3.5
4.5
刃長(mm)
14
12
14
全長(mm)
50
32
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345014
品番
TEC045A4-14C045-E50 KS15F
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
KS15F
全長(mm)
50
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
4.5
刃径(Φmm)
4.5
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応