タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345337
品番
TEC015B3-03C03-38 KS15F
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
KS15F
刃長(mm)
3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
3
刃径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応