タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
75
30
40
50
60
75
65
全長(mm)
150
75
100
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345513
品番
TEC120A4-75C12-E150 AH725
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
12
刃長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応