曜日別特売
TC-TTD-G 22.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348697

TC-TTD-G 22.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348697
TC-TTD-G 22.0 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT 67348697

鉄骨用テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
溝長(mm)160
寸法L(mm)280
内容量1本注文コード67348697品番TC-TTD-G 22.0
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。
ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。
TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。
有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。

材質HSS寸法L(mm)280表面処理TiNコーティング溝長(mm)160寸法D(mm)22寸法l1(mm)3.7使用ボルトM20寸法l2(mm)160シャンク径M.T.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする