曜日別特売
- 食品添加物アルコール除菌剤ファースト除菌アルタイザー FSC 67350088

食品添加物アルコール除菌剤ファースト除菌アルタイザー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5kg)注文コード67350088品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

調理機器・まな板などの除菌手指の除菌。

用途まな板・包丁、食器調理器具成分エタノール57.22%、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、香料、乳酸ナトリウム、精製水41.78%希釈倍率原液商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67350088
2024-04-30
用途: 除菌に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

内容量と価格も含めお勧め商品です。
まだまだ、続く感染症予防にも最適商品です。

対象商品 : 67350088
2024-07-18
用途: 食堂・厨房の消毒
株式会社吉田製作所

コロナ以降、食中毒や何かを防止する為大量に使うアルコール。安いので助かっています。

対象商品 : 67350088
2022-01-17
用途: 手指や器具の殺菌消毒、食品の保管、清掃等
サービス業

手指や器具の殺菌消毒以外に、カットした野菜の切断面に一吹きして密封すると日持ちします。また、清掃時には油汚れが良く落ちるので重宝しています。お値段的にも満足です。

対象商品 : 67350088
2022-06-19
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

この金額で購入できるのは、とてもありがたかったです。

対象商品 : 67350088
2021-04-09
用途: テーブル 椅子 ドアノブの除菌
飲食業

飲食店です。お客様が帰った後のテーブル、椅子の拭き。 ドアノブなどの除菌をメインにあらゆる所の使っています。 匂いもそんなには気になりません。お値段もお手頃で使いやすいです。 詰め替え時の口先が付いていると便利かなと思います。 リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 67350088
2021-02-10
用途: 野菜・身のまわりの消毒
金融・保険業

食品にも利用できるとのことで、買ってきた野菜などに噴きかけて使用しています。ドアノブや身の回りの消毒にも利用していますが、手荒れも少ないです。大容量なので気にせずたくさん使えて大満足です◎

1が参考にしています
対象商品 : 67350088
2020-06-05
用途: 調理用品の除菌
その他業種

毎日使うので
この値段でこの量はとてもありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする