曜日別特売
- 消臭除菌剤 モノタロウ 67351226

- 消臭除菌剤 モノタロウ 67351226
- 消臭除菌剤 モノタロウ 67351226
モノタロウ

消臭除菌剤

(58件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1箱(10L)注文コード67351226品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます

用途
布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内商品タイプ業務用香りフォレスト(森林の香り)成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67351226-45524841-- クリーン消臭&除菌剤 コスモビューティー 45524841クリーン消臭&除菌剤コスモビューティー1箱(10L)
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67351226
2026-02-20
用途: 室内消臭時

香りも気に入ってます。
気兼ね無く使える量で大変気に入ってます。

2026-01-12
用途: 空間や衣類の除菌消臭
医療・福祉・介護関連業

容量も多く、安心して使用できます。小分けして手軽に使えるので助かります。

2025-10-23
用途: バス車内用として
運輸・通信業

10数台のバス車内の消臭除菌に使用しています。日々不特定多数の乗客がありますので大量に使用するため重宝しています。

2025-10-07
用途: 車内消臭
介護タクシー川村運輸・通信業

リピート購入しています。このレビューに書かれていたことを参考にして、仕事終わりに多めに噴霧し、窓を少し開けておいてます。

2025-08-06
用途: 介護タクシー車両の消臭として
運輸・通信業

リピート購入です。レビューでどなたかが書かれていたのを参考に
業務終わりに噴霧して窓を少しだけ空けています。
また作業靴なども一緒に消臭します

2025-01-23
用途: 店舗のベッドやタオル
サービス業

コスパいい。初めは匂いに対して嗅いだことない香りだったので少し抵抗がありましたがすぐ慣れました。
森の香り悪くないです。

1が参考にしています
2024-12-14
用途: 車内消臭
運輸・通信業

スクールバスの座席に使用しています。次亜塩素酸は個人的にプールの匂い?がしてあまり好きではないのですが、本商品は万人受けする仄かな香りでリピートしています。

対象商品 : 67351226
2024-04-26
用途: 香りがいい

有名ブランドのでは価格面でガンガン使えないが、これはいい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
詰め替えする時のコックは付属品としてついていますか。
回答:
コックは付属しております。
1が参考にしています
2023-04-25
質問:
エアコンに使用可能ですか。
回答:
エアコンにはご使用いただけません。
2023-04-25
質問:
原液使用タイプですか、希釈タイプですか。
回答:
原液での使用となります。
1が参考にしています
2023-04-25

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする