SRY-24 替刃式両刃鋸 両横挽き SK11 67352504

SRY-24 替刃式両刃鋸 両横挽き SK11 67352504
SRY-24 替刃式両刃鋸 両横挽き SK11 67352504

替刃式両刃鋸 両横挽き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード67352504品番SRY-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。

用途一般木材・集成材・合板などの切断。刃渡り(mm)240幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
注意
※パッケージに表示の使用上の注意に従い正しく使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする