EBSB-260 6マイイリ 替刃式のこぎり替刃 SK11 67352522

EBSB-260 6マイイリ 替刃式のこぎり替刃 SK11 67352522
EBSB-260 6マイイリ 替刃式のこぎり替刃 SK11 67352522

替刃式のこぎり替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6枚)
内容量1パック(6枚)注文コード67352522品番EBSB-260 6マイイリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。

用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)刃厚(mm)0.6
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67352434
2025-05-07
用途: DIY
建設業・工事業

びっくりしました。 
すごく切れます。
ありがとうございます。
なんと言ってもコスパ最高です。

対象商品 : 67352434
2024-06-25
用途: 安くてもよく切れます。
運輸・通信業

ホームセンターに売ってる物と遜色なく安く購入出来るので満足です。

対象商品 : 67352522
2021-12-15
用途: 木、合板材料の切断
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

9寸歯のつもりで買ったけどどうももう少し荒い感じ どうでもよいのを切るんだったらいいけど べニアを墨どうり切るには少し劣るような気がする。

対象商品 : 67352434
2018-11-15
用途: 木工作業
その他業種

今回、どれが自分に合うか?と同タイプを3社(SK-11、Zソー、ゴールド鋸)購入し比較してみました。
切れが悪くなってからの新品への交換なので、どれも同じように切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする