曜日別特売
NO.3 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 金工用 SK11 67352854

NO.3 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 金工用 SK11 67352854
NO.3 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 金工用 SK11 67352854

弦鋸の替刃 金工用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)
内容量1パック(3枚)注文コード67352854品番NO.3 SK-3F 3マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。

用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数32山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67352854
2018-11-17
用途: 金物の切断に
竹田

普段使いで使用していますが、廉価なので切れなくなったら直ぐに交換できます。ステンレスには直ぐに負けて切れなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする