SMSB-350 木工用角度切鋸用替刃 SK11 67353256

SMSB-350 木工用角度切鋸用替刃 SK11 67353256
SMSB-350 木工用角度切鋸用替刃 SK11 67353256

木工用角度切鋸用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67353256品番SMSB-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。

用途
木工用角度切鋸専用替刃。
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切り刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
注意
※本体の取扱い説明に従い正しく取り付けて下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353256
2022-02-18
用途: 額縁のコーナーカットに使用
その他業種

以前購入した本体が製造中止となりましたが、この刃でピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする