曜日別特売
SU-24 替刃式折込鋸 SK11 67353378

SU-24 替刃式折込鋸 SK11 67353378
SU-24 替刃式折込鋸 SK11 67353378

替刃式折込鋸

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1丁注文コード67353378品番SU-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用(SUB-24)・一般木工用細目(SUB-24F))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353362
2024-12-17
用途: 庭木の剪定に。
運輸・通信業

刃の目立てが良く、楽に早く枝を落とせます。
替え刃も買いましたので長く使えるかなって感じです。

対象商品 : 67353362
2018-03-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

まだ使用してませんが、よく切れそうです!期待を込めて星4

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする