SU-21S 替刃式折込鋸 SK11 67353387

SU-21S 替刃式折込鋸 SK11 67353387
SU-21S 替刃式折込鋸 SK11 67353387

替刃式折込鋸

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード67353387品番SU-21S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。刃渡り(mm)210仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 石膏ボードの切断用として
建設業・工事業

建設目的ではなく、解体用として。相手が柔らかいのと仕上がりを重視しないので、とりあえず安価な物を探していた。
その用途であれば及第点の実力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする