曜日別特売
SUB-21S 替刃式折込鋸替刃サイディング SK11 67353423

SUB-21S 替刃式折込鋸替刃サイディング SK11 67353423
SUB-21S 替刃式折込鋸替刃サイディング SK11 67353423

替刃式折込鋸替刃サイディング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67353423品番SUB-21S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。

用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。刃渡り(mm)210適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353423
2021-01-20
用途: 作業場の内壁の貼り付けに使用。
農・林・水産業

ケイカル板がキレイに切断でき耐久性もあり満足です。

対象商品 : 67353423
2019-06-28
用途: 水道工事
建設業・工事業

最初のが、人に貸したら折られたので再購入。
塩ビ管75mmのエルボが意外と簡単に切れて、それからずっとお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする