S120-H 替刃式折込鋸120 SK11 67353877

S120-H 替刃式折込鋸120 SK11 67353877
S120-H 替刃式折込鋸120 SK11 67353877

替刃式折込鋸120

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67353877品番S120-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353877
2021-10-28
用途: 切断
エナジーライフ建設業・工事業

替刃式なので長い目ではお得な買い物となるのでこちらを購入。

対象商品 : 67353877
2020-10-21
用途: 空き缶を使用した、小物オモチャの制作

グリップが確りしているので、疲れがすくない。力をかけても安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする