SK11
替刃式折込鋸120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67353886
品番
S120-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。
刃渡り(mm)
120
仕様
竹挽用
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.6
仕上
クリアー塗装
材質(刃)
SK-5
目数
18
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。