曜日別特売
CT-100 カセットトーチ SK11 67354114

CT-100 カセットトーチ SK11 67354114
CT-100 カセットトーチ SK11 67354114

カセットトーチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード67354114品番CT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カセットボンベ使用タイプで経済的です。着火5秒後より、あらゆる方向に使用可能です(ヒートパイプ機構付きで、余熱時間を短縮)。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。カセットボンベ使用で、ランニングコストが安く、とても経済的です。炭火の火付けなども、手の位置が火元から遠く安心して作業ができます。

用途炭火着火・料理、塩ビパイプの加工、各種ロウ付け作業等。燃焼時間(分)正立時:約100、倒立時:約70外形寸法(mm)長さ134×幅100×ボンベ取付部径48本体質量(g)245火炎温度(℃)1400適合ボンベプリンスガスカセットボンベ(250g)
注意
※温度が40度以上になるファンヒーター、ストーブの付近や日光のあたる所(窓辺や車内など)に置かないで下さい。
※破裂の危険性がありますので注意して下さい。
※バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないでください。
※ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
※明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に十分注意しく手下さい。
※火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないでください。

商品説明動画

SK11 ガストーチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354114
2021-06-09
用途: 着火用
建設業・工事業

いままで100円ライターで着火していましたが、風があると火が消えて着火しずらかったのが、一発で着火することができます。

対象商品 : 67354114
2020-11-28
用途: バーベキューの火起こし

結合部がしっかりしていて良い。着火も非常にスムースにいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする