SK11
溶接用しゃ光レンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
遮光度
11
注文コード
67354184
品番
HG-12 11# 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
遮光度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途
溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。
材質(プレート)
カバー:プラスチック
遮光度
11
材質(レンズ)
遮光:ガラス
注意
※このプレートは、EN規格合格品(JIS相当品)で、JISで規定する遮光保護具としての機能を有するものではありません。有害光線や飛来物から作業者の眼を保護するためにはJISマークのついたフィルタープレートをご使用ください。
※このプレートは、レーザー光線による作業・スポーツ・レジャー・娯楽などの目的には使用できません。
※溶接面の窓部に取り付けてご使用ください。
※溶接面の外側からカバー(保護)プレート→遮光プレートの順に取り付けてください。