HCR-F175Y ホームカットRフッ素 SK11 67356013

HCR-F175Y ホームカットRフッ素 SK11 67356013
HCR-F175Y ホームカットRフッ素 SK11 67356013

ホームカットRフッ素

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード67356013品番HCR-F175Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。

用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(刃)SUS420J2材質(グリップ)PP+TPR材質(キャップ)PPイエロー刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2刃部加工フッ素コート
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品説明動画

ホームカットRシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67356013HCR-F175Y67356074HCR-F175GHCR-F175Y ホームカットRフッ素 SK11 67356074ホームカットRフッ素SK111本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする