曜日別特売
225G 両口玄能 E-Value 67356187

両口玄能

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67356187品番225G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。

用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: ワークショップ体験で使用

刻印体験時に使用しました。これまで購入していた商品がなくなり、軽いものを探していたのでちょうど良かったです。

対象商品 : 67356187
2022-03-14
用途: 釘打ち

片方は普通に平たくて、片方は少し出っ張っていて(打った釘を抑える等のため)、便利ですし持ちやすいです。この金額でコストパフォーマンス良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67356187
2021-08-13
用途: 作業場周りのちょっとした補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした釘打ちなど、重さや大きさがちょうど良いです。たまにしか使わないので、これで十分です。

対象商品 : 67356187
2023-08-28
用途: 予備
金融・保険業

違い作業場の予備として。玄能としては、大きくも重くも小さくも軽くも無い。5寸釘の打ち込みは厳しい?3寸くらいまで?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする