曜日別特売
CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269

CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269
CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269
CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269
CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269
CP007492 カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ 67356269

カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(900枚)注文コード67356269品番CP007492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。
本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。
カットパイン約130gが中身の目安です。

用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)96×101×64耐熱温度(℃)60入数900
注意
※4点(四隅)をしっかり閉めてご使用ください。汁漏れしにくい内嵌合使用ですが、完全に汁漏れを防ぐものではありません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする