曜日別特売
CP007702 カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚) エフピコチューパ 67356479

CP007702 カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚) エフピコチューパ 67356479
CP007702 カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚) エフピコチューパ 67356479

カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(300枚)注文コード67356479品番CP007702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内嵌合で汁漏れしにくい、小玉スイカやメロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。
小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。

用途
青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。
材質エコA-PET外寸(mm)198×198×80耐熱温度(℃)60入数300
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする