曜日別特売
LA-3 8足保管カラードア 東邦歯科産業 67356680

LA-3 8足保管カラードア 東邦歯科産業 67356680
LA-3 8足保管カラードア 東邦歯科産業 67356680
LA-3 8足保管カラードア 東邦歯科産業 67356680

8足保管カラードア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
イエロー(右取手)
内容量1台注文コード67356680品番LA-3
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥147,378
販売価格(税別)
133,980

UVクリーン8足保管カラードア

付属品殺菌表示プレート仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1質量(kg)19.5イエロー(右取手)電源AC100V/50W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101ファン静音冷却ファン
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする