2ホンヅメ クリックボール SK11 67356914

2ホンヅメ クリックボール SK11 67356914
2ホンヅメ クリックボール SK11 67356914

クリックボール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67356914品番2ホンヅメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。
穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。

用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。仕様RBー2Jタイプ2本爪チャック(最大)六角軸10まで材質(ハンドル)樹脂
注意
※一点に固定しにくいため、細かい作業・金工などには適していません。
※木工ドリル(ギムネ)以外は使用できません。
※軸径10mmの場合チャックの奥まで差し込むと、固定しにくい場合があります。少しずつ手前に戻しながら、しっかりと固定できる位置を探して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356914
2021-11-16
用途: 樹木の幹への穴あけ

別に購入したドリルを付けて作業したが、一番上のおさえるまるい部分がプラスチック製ですべっておさえにくく効率が悪いです。ゴム手袋でもすべります、もっと素材を変えるかしてすべりにくくしてもらえるとありがたいです。このまま使ううえで、良い方法があればアドバイスください。

2020-06-26
用途: 鋼材の穴加工後の面取りに使用

直径10ミリまでしか掴めない仕様なので満足度は[普通]にしました。
直径12ミリの面取りカッターのシャンクを10ミリに削ってから使っています。
これで手作業で面取りが出来て効率が良くなりました

対象商品 : 67356914
2020-05-22
用途: ポールを立てるときの穴を掘るため使っています。
運輸・通信業

今のところは使い勝手がとてもいいです。ネジ受け部分がもう少ししっかりしていれば、良いと思います。

対象商品 : 67356914
2019-11-27
用途: 材料をボルト締めする為の下穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

電気のない場所で使いたかったので購入。十分役に立ちました。

対象商品 : 67356914
2019-06-14
用途: 太いマイナスネジの脱着に使用
有限会社 ピアノの楽園

さっそく使用してみた。ガッシリとした造りで、安定感抜群です。今までドライバーをモンキーなどで挟んで廻してましたが、握力が限界で疲れて、手が赤くなっていましたが、これは凄いパワフルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする