NO.165 クロメッキ スナップファスナー SK11 67357404

NO.165 クロメッキ スナップファスナー SK11 67357404
NO.165 クロメッキ スナップファスナー SK11 67357404

スナップファスナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10組)注文コード67357404品番NO.165 クロメッキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。

用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357404
2024-02-16
用途: 小物入れ

自分で好きな場所簡単ににつけられて便利です。初めてでもうまくいきました。

1が参考にしています
対象商品 : 67357404
2022-12-15
用途: ボタン撤去

作業服の取れ掛かったボタンを撤去してワンタッチスナップへリメイクしたら脱ぎ着が楽だし、大評判

1が参考にしています
対象商品 : 67357404
2022-11-20
用途: 自動車用幌の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も良く、渋い色合いもマッチしていてコストパフォーマンスに満足。

1が参考にしています
対象商品 : 67357404
2022-11-17
用途: 自動車用幌の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も良く、渋い色合いもマッチしていてコストパフォーマンスに満足。

1が参考にしています
対象商品 : 67357404
2019-05-13
用途: 作品制作
その他業種

沢山あるがケースに入っているので、散らばらず、使い易い。色が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする