SK11
ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
M22ボルト穴用
M16ボルト穴用
M20ボルト穴用
M22ボルト穴用
M24ボルト穴用
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67358752
品番
SPD-YP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質
本体:合金鋼
種別
M22ボルト穴用
加工
首下まで焼入れ
仕様
落下防止用コード取付穴付
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や皮手袋等の防具を着用してください。
※カケ・割れ・破損があるときには、絶対に使用しないで下さい。
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった