曜日別特売
ETC-S-N ツールキャリーバッグ E-Value 67360728

ETC-S-N ツールキャリーバッグ E-Value 67360728
ETC-S-N ツールキャリーバッグ E-Value 67360728

ツールキャリーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×200×320
外寸法・幅(mm)280
内容量1個注文コード67360728品番ETC-S-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。

用途道具などの収納・持ち運び。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×200×320ブラック・レッド仕様別売ショルダーベルト取付可能材質(本体)ポリエステル・EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×200×320外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)200
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360737
2023-11-14
用途: ボトル入れ
アグネスドリーム2サービス業

想像していたのより、しっかりした作りでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする