曜日別特売
SWS-75 木柄薄刃スクレーパー SK11 67361087

SWS-75 木柄薄刃スクレーパー SK11 67361087
SWS-75 木柄薄刃スクレーパー SK11 67361087

木柄薄刃スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)75
内容量1本注文コード67361087品番SWS-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。

用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。刃幅(mm)75材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする