EPU-32OV-CGR ポップアップバッグ E-Value 67362453

EPU-32OV-CGR ポップアップバッグ E-Value 67362453
EPU-32OV-CGR ポップアップバッグ E-Value 67362453

ポップアップバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
迷彩グリーン
高さ(mm)150
幅(mm)320
奥行(mm)185
内容量1個注文コード67362453品番EPU-32OV-CGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

用途道具、工具の持ち運び、収納。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×185×150迷彩グリーン材質ポリエステル幅(mm)320高さ(mm)150奥行(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする