軽トラに牛糞たい肥を積むのにブルーシートを加工し、トラックのフックに合わせてハトメを打ちました。端でない部分にもシートと一緒に挟むという荒業?で取り付けることが出来ます。仕方ないですが、カシメを失敗すると外れ易いのが残念です。
ハトメが片寄って固定されることが多いです。
ポンチの下敷きが壊れやすいです。
汎用フロアマットのフック取付リングに使用しました。ポンチの切れ味が今一つとのレビューもありましたが、一発でフロアマットに綺麗に穴あけができました。おかげで純正のフックにフィットさせることができました。製品の問題ではありませんが、リングを挟み込む奥行きを事前に確認しないと施工が不十分になりますので注意が必要です。商品としてはとても良いものでした。
小型のビニールハウスをベランダに置いているのですが、風の強い日に飛びそうで怖いので、ハトメを開けて紐を通し、ベランダの柵にくくりつけました。この商品は使いやすく、簡単にハトメ穴を開ける事が出来て助かりました。ただこのパンチは柔らかいタイプのハトメにしか使えず、真鍮の硬いハトメには無理なので、注意が必要です。
問題なくきれいにカシメることが出来ました。付属のポンチは刃が甘く、おまけな感じでしたので、12ミリのポンチは別の物を使いました。
イレクターパイプで作った自作の自転車置き場の屋根に防水シートを張るため、ハトメを追加する必要がありました。この商品は簡単に使えてとっても便利ですね。
両面ハトメがきれいにできました。
が、付属の穴あけポンチが兎にも角にも切れなく、別途穴あけポンチを用意した。