曜日別特売
#75 12MM 両面ハトメの玉 SK11 67362812

#75 12MM 両面ハトメの玉 SK11 67362812
#75 12MM 両面ハトメの玉 SK11 67362812

両面ハトメの玉

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20組)注文コード67362812品番#75 12MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362812
2024-03-25
用途: ブルーシートへ追加のはとめ

まあなあ使えますが、肉厚あ薄いです。
もう少し厚めのものがあるとよいのですが。

対象商品 : 67362812
2022-03-19
用途: 軽トラシート
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんで購入したシートの穴が間違っていたため穴を開けなおして使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67362812
2020-09-08
用途: シルバーシートのゴムバンド取付用穴
その他業種

イレクターパイプで作った自作の自転車置き場の屋根に張るシルバーシートのゴムバンド取付用穴のために購入しました。
一度もミスなく何の問題も無く取り付けできました。
安いしお勧めできる商品ですね。

対象商品 : 67362812
2018-07-18
用途: ブルーシートに追加
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーシートを任意にカットしてハトメを追加して使っています。しっかり加締めて使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする