曜日別特売
NO.25-B ハトメの玉 Y-SK11 67362968

NO.25-B ハトメの玉 Y-SK11 67362968
NO.25-B ハトメの玉 Y-SK11 67362968

ハトメの玉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1000個)注文コード67362968品番NO.25-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。

用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする