曜日別特売
#100 5MM ハトメパンチ 普及型 SK11 67363354

#100 5MM ハトメパンチ 普及型 SK11 67363354
#100 5MM ハトメパンチ 普及型 SK11 67363354

ハトメパンチ 普及型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67363354品番#100 5MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。

用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※取付ける対象物に下穴をあけてからハトメをかしめて下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの裏表を十分確認してからパンチして下さい。
※必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりではなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
j※雨や水気のある所、湿気の多い場所へのご使用は、サビが発生する事があり適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 工作用
教育・研究機関

急に必要になった時のための買い置きです。まだ使用していません。

対象商品 : 67363354
2020-05-25
用途: 頼まれて購入しました

普通に使えます。ちなみに100均でも買えます。100均のも所有しておりますが、大差ないように思います。また、機能的にも十分100均でも果たせます。
送料も入れて、1000円近くしたので約10倍のコストがかかりました。代理で購入したので、気にしませんが、私なら間違いなく100均で済ませます。

2が参考にしています
対象商品 : 67363354
2018-09-01
用途: 腰袋の加工

安価なので、持っておいて損はないと思いました。下穴は5mmとなっていますが、モノによっては(布など)4mmで小さめにしたほうが仕上がりがキレイになります。

3が参考にしています
対象商品 : 67363354
2021-05-06
用途: スピーカーのコーン紙の接続の端子にて
シンセツ卸売・小売業

このハトメ パンチを購入をしましたら5mmでも厚着が出来ると思って購入をしましたがハトメの外径の穴が2mn内径が1.5mm専用の厚着パンチが欲しい
です。なので返品をさせて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 67363354
2020-03-04
用途: 展示物吊り下げの穴あけ
ぷくぷく飲食業

展示物の吊り下げ時の補強として使用しました。価格が色々ありよくわからなかったので、安価なこの普及型を購入しました。力のかかり方について、こんなものなのか、もっとしっかりギュッと打てないのかな?と感じました。和紙2~4枚程度だったのでそう感じたのか手応えがなかったように感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 67363354
2018-10-13
用途: ポスターにラミネート加工したものに使用
その他業種

初めて使用するので、使い方が不安のままやってみた所、付属でついていたハトメが表側(裏側で受ける分がない)しかなく、そんなものかとやりましたが。取れてしまうことも度々で使用の仕方が悪いのかと思っていましたが、本日ハトメを買いに手芸店に行って質問したところ、付属品が不備だったのではないかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 67363354
2017-10-02
用途: 自作カーテン

安定の仕上がりでした。
値段も安いし、壊れてもまた買います。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする