SK11
ハトメの玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(60個)
注文コード
67363397
品番
NO.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
穴径(Φmm)
ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。