曜日別特売
210MM MS-1 金切鋏 直刃 千吉 67363896

210MM MS-1 金切鋏 直刃 千吉 67363896
210MM MS-1 金切鋏 直刃 千吉 67363896

金切鋏 直刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)約210注文コード67363896品番210MM MS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。

用途直線切り。全長(mm)約210形状直刃切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする