曜日別特売
250MM MS-8 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉 67364002

250MM MS-8 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉 67364002
250MM MS-8 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉 67364002

金切鋏 直線・曲線切L型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67364002品番250MM MS-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。
バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。

用途直線切り。全長(mm)約250形状直刃L型切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする